Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE BE-18ST PA Holdering, utvendig dia. 3/16, 100pk | AE3ENX 5CU13

ROTOR CLIP BE-18ST PA Holdering, utvendig dia. 3/16, 100pk

På lager
Vare: AE3ENX Modell: BE-18ST PAKryssreferanse: 5CU13
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd E-stilholderring
Clearance Dia. (Utgitt)0.350 "
Clearance Dia. Gratis OD0.335 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.147 "
Passer til sporbredde0.03 "
For aksel Dia.3 / 16 "
Gratis ID0.145 "
Gratis OD0.335 "
Groove Dia. Toleranse+0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC48-53
Strekkfasthet100,000 psi
Tykkelse0.015 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP BE-18ST PA Holdering, utvendig dia. 3/16, 100pk
188NOK /pakke