RIDGID 49338 Transmitter Led Yellow 10 til 490 Khz | AC4APD 2YCA4

RIDGID 49338 Sender LED Gul 10 Til 490 Khz

Vare: AC4APD Modell: 49338Kryssreferanse: 2YCA4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransmitter
FARGEGul
ViseLED
drifts~~POS=TRUNC10 til 490 kHz
Powered By(6) D-cellebatterier

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.19
Skipets høyde (cm)42.67
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Åpen kretsspenning (240VAC, 50 / 60Hz)
    • Sendereffekt (10W, 5 til 1000mA)

Produktvarianter

ProduktModellVisedrifts~~POS=TRUNCPowered ByPris
RIDGID 21898 Sender Gul Led 1 8 33 Khz | AA9KMB 1DPH3 21898LED1, 8, 33 kHz(6) C-cellebatterier17 602 NOK
RIDGID 21903 Sender Led 0.128 1 8 33 Khz | AA9KMC 1DPH4 21903LCD0.128, 1, 8, 33 kHz(8) D-cellebatterier38 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 49338 Sender LED Gul 10 Til 490 Khz