Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 21903 Sender Led 0.128 1 8 33 Khz | AA9KMC 1DPH4

RIDGID 21903 Sender Led 0.128 1 8 33 Khz

På lager
Vare: AA9KMC Modell: 21903Kryssreferanse: 1DPH4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
38 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransmitter
ViseLCD
drifts~~POS=TRUNC0.128, 1, 8, 33 kHz
Powered By(8) D-cellebatterier

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5765
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Åpen kretsspenning (240VAC, 50 / 60Hz)
    • Sendereffekt (10W)

Produktvarianter

ProduktModellVisedrifts~~POS=TRUNCPowered ByPris
RIDGID 21898 Sender Gul Led 1 8 33 Khz | AA9KMB 1DPH3 21898LED1, 8, 33 kHz(6) C-cellebatterier17 602 NOK
RIDGID 49338 Transmitter Led Yellow 10 til 490 Khz | AC4APD 2YCA4 49338LED10 til 490 kHz(6) D-cellebatterier-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 21903 Sender Led 0.128 1 8 33 Khz
38 415 NOK / enhet