Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 21898 Sender Gul Led 1 8 33 Khz | AA9KMB 1DPH3

RIDGID 21898 Sender Gul Led 1 8 33 Khz

På lager
Vare: AA9KMB Modell: 21898Kryssreferanse: 1DPH3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
17 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransmitter
FARGEGul
ViseLED
drifts~~POS=TRUNC1, 8, 33 kHz
Powered By(6) C-cellebatterier

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.764
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Åpen kretsspenning (240VAC, 50 / 60Hz)
    • Sendereffekt (5W)

Produktvarianter

ProduktModellVisedrifts~~POS=TRUNCPowered ByPris
RIDGID 21903 Sender Led 0.128 1 8 33 Khz | AA9KMC 1DPH4 21903LCD0.128, 1, 8, 33 kHz(8) D-cellebatterier38 415 NOK
RIDGID 49338 Transmitter Led Yellow 10 til 490 Khz | AC4APD 2YCA4 49338LED10 til 490 kHz(6) D-cellebatterier-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 21898 Sender Gul Led 1 8 33 Khz
17 602 NOK / enhet