Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J74415/8 slagbit 1/2 x 4 tommer 6-punkts svart oksid | AA9UQG 1FK56

PROTO J74415/8 Slagbit 1/2 x 4 tommer 6-punkts svart oksid

På lager
Vare: AA9UQG Modell: J74415/8Kryss Ref: 1FK56
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde2"
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde4"
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3848
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseMaterialeTotal lengdePris
PROTO J075905/8 Impact Bit 3/4 x 3-27/32in 6pt svart oksid | AA8ZGZ 1AX70 J075905 / 81 15 / 32 "3 / 4 "Smidd legeringsstål3 27 / 32 "595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J74415/8 Slagbit 1/2 x 4 tommer 6-punkts svart oksid
282NOK / enhet