Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J075905/8 Impact Bit 3/4 x 3-27/32in 6pt svart oksid | AA8ZGZ 1AX70

PROTO J075905/8 slagbit 3/4 x 3-27/32 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA8ZGZ Modell: J075905/8Kryssreferanse: 1AX70
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
595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1 15 / 32 "
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde3 27 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseMaterialeTotal lengdePris
PROTO J74415/8 slagbit 1/2 x 4 tommer 6-punkts svart oksid | AA9UQG 1FK56 J74415 / 82"1 / 2 "Varmebehandlet legeringsstål4"282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J075905/8 slagbit 3/4 x 3-27/32 tommer 6 pkt svart oksid
595NOK / enhet