JUSTRITE 891203 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 12 gallon, grå | CD8CQC 8912031

JUSTRITE 891203 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 12 gallon, grå

På lager
Vare: CD8CQC Modell: 891203Kryss Ref: 8912031

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet12 gal.
FARGEGrå
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde23.25 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde30.5 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller1
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 891203 brannfarlig sikkerhetsskap brukes i fornøyelsesparker, filmsett, hoteller og produksjonsanlegg for sikker lagring og transport av kjemikalier, rengjøringsmidler og brennbart drivstoff.

Egenskaper:

  • Dette 12-liters mini brennbare skapet har et innfelt U-Loc-håndtak som leveres med 2 nøkler og aksepterer en valgfri hengelås for ekstra sikkerhet.
  • Den har Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter som er godt synlige under strømbrudd (når den er opplyst med en lommelykt) eller brann for å sikre sikkerheten.
  • Dette bærbare skapet kommer med manuell-lukkende, selvlåsende dører som åpner opp til 180 grader og lukkes sikkert for optimal beskyttelse.
  • Den er utstyrt med en justerbar hylle og 3 strikksnorer for å holde innholdet på plass under transport.
  • Dette skapet har SpillSlope galvaniserte stålhyller som leder søl til bunnen og baksiden av en lekkasjesikker, 2-tommers bunnkum.
  • Den har en 18-gauge-tykk, dobbeltvegget, sveiset stålkonstruksjon med 1-1/2 tommers isolerende luftrom for å sikre brannmotstand.
  • Dette Sure-Grip EX-skapet har en feilsikker lukkemekanisme som sikrer at trepunkts kulelåsesystemet i rustfritt stål fungerer effektivt.
  • Den inkluderer en jordingskontakt, 4 justerbare selvnivellerende føtter og en trespråklig advarselsetikett.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Justrite 891203 brannfarlig sikkerhetsskap motstandsdyktig mot kjemikalier?

A. Dette Justrite mini brennbare skapet kommer med blyfri epoksy eller polyester pulverlakkert finish for utmerket kjemisk motstand.

Q. Hva er en strikksnor laget av?

A. Strikksnorer består av en kjerne av elastiske tråder dekket av en bomulls- eller nylonhylse.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDør TypeInnvendig høydePris
JUSTRITE 891200 Kompakt sikkerhetsskap, 1 dør, manuell lukking, 45L kapasitet, gul | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.GulHåndbok30.5 "12 964 NOK
JUSTRITE 891220 Kompakt sikkerhetsskap, 1 dør, selvlukkende, 45L kapasitet, 889 x 591 x 457 mm Størrelse, gul | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.GulSelvlukkende30.5 "14 971 NOK
JUSTRITE 891520 Kompakt sikkerhetsskap, 1 dør, selvlukkende, 15 gallon, 1118 x 591 x 457 mm størrelse, gul | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.GulSelvlukkende39.6 "18 472 NOK
JUSTRITE 891201 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 12 gallon, rød | CD8CQA 8912011 89120112 gal.RødHåndbok30.5 "9 282 NOK
JUSTRITE 891205 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 12 gallon, hvit | CD8CQD 8912051 89120512 gal.HvitHåndbok30.5 "10 557 NOK
JUSTRITE 891221 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, 12 gallon, rød | CD8CQE 89122112 gal.RødSelvlukkende30.5 "14 150 NOK
JUSTRITE 891223 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, 12 gallon, grå | CD8CQH 89122312 gal.GråSelvlukkende30.5 "14 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 891203 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 12 gallon, grå
9 671 NOK / enhet