Justrite 891200 brannfarlig sikkerhetsskap brukes på hoteller, fornøyelsesparker, filmsett og produksjonsanlegg for sikker lagring og transport av rengjøringsmidler, kjemikalier og brennbart drivstoff.
Egenskaper:
- Justrite 891200 mini brennbart skap har et innfelt U-Loc-håndtak som leveres med 2 nøkler og aksepterer en valgfri hengelås for ekstra sikkerhet.
- Den har Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter som er godt synlige under strømbrudd (når den er opplyst med en lommelykt) eller brann for å sikre sikkerheten.
- Justrite 891200 mini brennbart bærbart skap kommer med manuell-lukkende, selvlåsende dører som åpner opp til 180 grader og lukkes sikkert for optimal beskyttelse.
- Den er utstyrt med en justerbar hylle og 3 strikksnorer for å holde innholdet på plass under transport.
- Justrite 891200 mini brennbart skap har SpillSlope galvaniserte stålhyller som leder søl til bunnen og baksiden av en lekkasjesikker, 2-tommers bunnkum.
- Den har en 18-gauge-tykk, dobbelvegget, sveiset stålkonstruksjon med 1-1/2 tommers isolerende luftrom for å sikre brannmotstand.
- Justrite 891200 mini brennbart Sure-Grip EX kabinett har en feilsikker lukkemekanisme som sikrer at trepunkts kulelåsesystemet i rustfritt stål fungerer effektivt.
- Den inkluderer en jordingskontakt, 4 justerbare selvnivellerende føtter og en trespråklig advarselsetikett.
Kompatibelt tilbehør:
- Justrite 29936 Spillslophylle: Denne hyllen brukes med dette Justrite 891200 kompakte sikkerhetsskapet og har en skrånende design som leder søl mot baksiden av skapet, og maksimerer sikkerheten og inneslutningseffektiviteten.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Justrite 891200 brannfarlig sikkerhetsskap motstandsdyktig mot kjemikalier?
A. Dette Justrite mini brennbare skapet kommer med blyfri epoksy eller polyester pulverlakkert finish for utmerket kjemisk motstand.
Q. Hva er en strikksnor laget av?
A. Strikksnorer består av en kjerne av elastiske tråder dekket av en bomulls- eller nylonhylse.
Q. Kan jeg låse dette Justrite 891200 kompakte sikkerhetsskapet?
A. Ja, dette kompakte sikkerhetsskapet Justrite 891200 inkluderer en nøkkellås for ekstra sikkerhet.
Q. Hva er lagringskapasiteten til dette kompakte sikkerhetsskapet?
A. 12 gallons (45 liter).
Q. Hvordan vedlikeholde og rengjøre dette kompakte sikkerhetsskapet på riktig måte?
A. Det er viktig å regelmessig inspisere og vedlikeholde det kompakte sikkerhetsskapet for å sikre at det fungerer som det skal. Rengjøring bør gjøres med kompatible rengjøringsmidler og unngå bruk av slipende materialer som kan skade skapets overflater.