Justrite Sure-Grip? EX Compac sikkerhetsskap med selvlukkende dør er for sikker og kodekompatibel lagring av løsemidler og brennbare væsker, som aerosoler, rengjøringsmidler og avfettingsmidler, på benkeplater og arbeidsbenker. Designet for å øke tilgjengeligheten uten å gå på akkord med sikkerheten, er dette gule skapet ideelt for vedlikeholdsgarasjer med begrenset gulvplass. Den er tilgjengelig i en bærbar størrelse med utvendige mål på 35 in H x 23.25 in B x 18 in D (889 mm H x 591 mm B x 457 mm D). Denne modellen kan lagre 12 gal (45 L) brennbare væsker. Den sitter lett på benkeplater og passer under de fleste arbeidsbenker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Den høyytelses, selvlukkende døren åpnes til 140 grader. En patentert, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til hylleplass. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at døren lukkes jevnt hver gang. Når de brukes riktig som designet, lukkes sikkerhetsskap med selvlukkende dører automatisk i tilfelle brann. De selvlukkende dørene, under spenning, holdes åpne ved å bruke smeltekoblinger. Under brannforhold, når omgivelsestemperaturen når 165 F (74 C), smelter leddene og sikkerhetsskapets selvlukkende dører lukkes automatisk. Det selvlåsende systemet kobles inn med tre kuler i rustfritt stål som er plassert øverst, nederst og i midten av døren. Bestill modell 29988 for erstatning av smelteforbindelser. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Denne modellen har en patentert, galvanisert stål SpillSlope? hylle designet for å lede søl til baksiden og bunnen inn i en 2-tommers (51 mm) lekkasjetestet kum som oppfyller EPA-kravene. Alle SpillSlope-hyller kan justeres på 3-tommers (76 mm) senter, og oppfyller ANSI MH28.1-standardene med en sikker tillatt belastning på 350 lb (159 kg). Sveisede hyllehengere låses sammen med hyllen for å gi maksimal stabilitet uten å miste tynne braketter. For erstatningshyller, bruk modell 29936. Skapet har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter og en innebygd jordingskontakt. Dens holdbare blyfrie epoksy/polyester pulverlakk-finish gir utmerket kjemisk motstand innvendig og utvendig, samt minimerer effekten av korrosjon og fuktighet. Justrite leverer mer enn 300 sikkerhetsskapmodeller fra 4- til 115-gal (15- til 435-L), for å møte et allsidig utvalg av sikkerhets-, samsvars- og lagringskrav. Alle Justrite-skap har 10 års garanti. Denne modellen er testet og godkjent av FM Approvals.
Egenskaper:
- Ideell for sikker oppbevaring av løsemidler og brennbare væsker på benkeplater
- Utvendig mål på 35 in H x 23.25 in B x 18 in D (889 mm H x 591 mm B x 457 mm D)
- Lagringskapasitet på 12 gal (45 L) brennbare væsker
- Bærbar størrelse for bruk på arbeidsbenker og andre begrensede rom for tilgang til ofte brukte kjemikalier
- Brannsikker, lekkasjetestet design
- Samsvarer med OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og IFC
- Branntestet og FM-godkjent