Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.100.0016 Sekskantskrue Rustfritt stål M10 X 1.50, 16mm Lengde, 50PK | AB7BPG 22TN83

APPROVED VENDOR M51010.100.0016 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 16 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7BPG Modell: M51010.100.0016Kryssref: 22TN83 / 42GN15
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
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet16mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde16mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0016 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 16 mm lengde, 50 PK
282NOK /pakke