RICE LAKE 82717CA Kalibreringsvektsett 10kg Ss | AF4WFC 9MCZ7

RICE LAKE 82717CA Kalibreringsvektsett 10 kg Ss

På lager
Vare: AF4WFC Modell: 82717CAKryssreferanse: 9MCZ7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVektsett for kalibrering
KalibreringssertifikatErklæring om nøyaktighet
Klasse4
SamsvarASTM
Finishpolert
MaterialeRustfritt stål
Nominell messe10kg
Antall stykker1
VektstilSkru knott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8423900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVektstilKalibreringssertifikatKlasseFinishSakMålingstypeNominell messeAntall stykkerPris
RICE LAKE 82642MV Kalibreringsvektsett 50g Polert | AF3VEX 8DHY2 82642MVSkru knottMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-50g11 665 NOK
RICE LAKE 11838MV Kalibreringsvektsett 500 til 1mg | AF3VMQ 8DK38 11838MVBladMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-500 mg til 1 mg129 251 NOK
RICE LAKE 80504CA Kalibreringsvektsett 2mg polert | AF3VUR 8DL38 80504CABladErklæring om nøyaktighet4polertKalibreringsvekt sett-2mg1409NOK
RICE LAKE 80481CA Kalibreringsvektsett 1mg polert | AF3WDQ 8DMX3 80481CABladErklæring om nøyaktighet2polertKalibreringsvekt-1mg1546NOK
RICE LAKE 82640MV Kalibreringsvektsett 200g Polert | AF3WDR 8DMX7 82640MVSkru knottMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-200g12 880 NOK
RICE LAKE 82648CA Kalibreringsvektsett 2g Polert | AF3WPY 8DR22 82648CASkru knottErklæring om nøyaktighet2polertKalibreringsvekt sett-2g1858NOK
RICE LAKE 82648MV Kalibreringsvektsett 2g Polert | AF3WPZ 8DR23 82648MVSkru knottMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-2g11 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICE LAKE 82717CA Kalibreringsvektsett 10 kg Ss
17 971 NOK / enhet