Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU VPBRB-10G01 Slangekobling 90 Albue 0.393 In | AB8CXT 25D319

REIKU VPBRB-10G01 slangekobling 90 albue 0.393 tommer

På lager
Vare: AB8CXT Modell: VPBRB-10G01Kryssreferanse: 25D319
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsrørkontakt
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseHanntråd 3/8 "
IP Rating67
Materialenylon
Temp. Område-40 til 302 grader F
Slangestørrelse0.393 "
typen90 graders albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseIP RatingSlangestørrelsetypenPris
REIKU PAGOB-07G00 slangekontakt med tetning 0.276 tommer | AB8CXH 25D310 PAGOB-07G00Hanntråd 1/4 "540.276 "Med Seal40NOK
REIKU VPGRB-10G00 kontakt rett montering 0.393 In | AB8CXJ 25D311 VPGRB-10G00Hanntråd 3/8 "670.393 "Rett montering med tetning98NOK
REIKU VPGRB-12N02 Slangekontakt rett 0.472 In | AB8CXK 25D312 VPGRB-12N021/2 "MNPT670.472 "Rett98NOK
REIKU VPGRB-17N02 Slangekontakt rett 0.669 In | AB8CXL 25D313 VPGRB-17N021/2 "MNPT670.669 "Rett103NOK
REIKU VPGRB-23N04 Slangekontakt rett 0.9055 In | AB8CXM 25D314 VPGRB-23N043/4 "MNPT670.905 "Rett156NOK
REIKU VPGRB-29N06 Slangekontakt rett 10.41 In | AB8CXN 25D315 VPGRB-29N061 "MNPT671.41 "Rett195NOK
REIKU VPGRB-36N07 Slangekontakt rett 10.42 In | AB8CXP 25D316 VPGRB-36N071-1 / 4 "MNPT671.42 "Rett318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU VPBRB-10G01 slangekobling 90 albue 0.393 tommer
161NOK / enhet