Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU POFHB-36/36 Fjærholder 1.41 Tommer Polyamid 6 Svart | AF9QAZ 30PR38

REIKU POFHB-36/36 Fjærholder 1.41 Tommer Polyamid 6 Svart

På lager
Vare: AF9QAZ Modell: POFHB-36/36Kryssref.: 30PR38
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
562NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærholder
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 36mm bølgeslange
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
MaterialePolyamid 6
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse1.41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseMaterialeSlangestørrelsepk. Antall.Pris
REIKU PAFHB-70 fjærholder 2.75 tommer polyamid svart | AF9PYZ 30PP76 PAFHB-70REIKU 70 m korrugerte slangerpolyamider2.75 "10956NOK
REIKU PAGLB-36 fjærholder 1.41 tommer polyamid svart | AF9PZA 30PP77 PAGLB-36REIKU 36mm bølgeslangepolyamider1.41 "1273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU POFHB-36/36 Fjærholder 1.41 Tommer Polyamid 6 Svart
562NOK /pakke