Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MA FORD 11115620 Firkantfres, 5/32 tommers fresediameter, 1/2 tomme skjærelengde | CD2UMT 52ZG15

M A FORD 11115620 Firkantfres, 5/32 tomme fresediameter, 1/2 tomme skjærelengde

På lager
Vare: CD2UMT Modell: 11115620Kryssreferanse: 52ZG15
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
Finishubestrøket
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 2 "
Liste nummer111
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 32 "
Antall fløyter4
Total lengde2"
Shank Dia.3 / 16 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M A FORD 11115620 Firkantfres, 5/32 tomme fresediameter, 1/2 tomme skjærelengde
255NOK / enhet