Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAGLB-36 fjærholder 1.41 tommer polyamid svart | AF9PZA 30PP77

REIKU PAGLB-36 fjærholder 1.41 tommer polyamid svart

På lager
Vare: AF9PZA Modell: PAGLB-36Kryssreferanse: 30PP77
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærholder
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 36mm bølgeslange
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse1.41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.91
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle funksjoner: Uten innsiden av ryggene, trompetfunksjon

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseMaterialeSlangestørrelsepk. Antall.Pris
REIKU PAFHB-70 fjærholder 2.75 tommer polyamid svart | AF9PYZ 30PP76 PAFHB-70REIKU 70 m korrugerte slangerpolyamider2.75 "10956NOK
REIKU POFHB-36/36 Fjærholder 1.41 Tommer Polyamid 6 Svart | AF9QAZ 30PR38 POFHB-36/36REIKU 36mm bølgeslangePolyamid 61.41 "10562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAGLB-36 fjærholder 1.41 tommer polyamid svart
273NOK / enhet