Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PATBB-70 trompetkjeve 2.75 tommer polyamid 6 svart | AF9QAX 30PR36

REIKU PATBB-70 trompetkjeve 2.75 tommer polyamid 6 svart

På lager
Vare: AF9QAX Modell: PATBB-70Kryssref.: 30PR36
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
898NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrompetkjeven
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 70 m korrugerte slanger
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
MaterialePolyamid 6
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PATBB-70 trompetkjeve 2.75 tommer polyamid 6 svart
898NOK / enhet