Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PADFB-70 rørflens 2.75 tommer polyamid svart | AF9PYU 30PP71

REIKU PADFB-70 rørflens 2.75 tommer polyamid svart

På lager
Vare: AF9PYU Modell: PADFB-70Kryssreferanse: 30PP71
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
1 086 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 70 m korrugerte slanger
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle funksjoner: Tillater gripeklemmegaffel å rotere

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsepk. Antall.Pris
REIKU PADFB-52 rørflens 2.04 tommer polyamid svart | AF9PYT 30PP70 PADFB-52REIKU 52mm bølgeslange2.04 "10987NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PADFB-70 rørflens 2.75 tommer polyamid svart
1 086 NOK /pakke