Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LISTA DR206-100 Skuff Interiør

På lager
Vare: AH2ACQ Modell: DR206-100Kryssreferanse: 23UU26

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

528NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffinteriør
Passer til merkevareliste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
LISTA DR312-100 Skuff Interiør | AH2ACP 23UU25 DR312-1001 001 NOK
LISTA DR211-75 Skuff Interiør | CR9PAV 23UU50 DR211-75547NOK
LISTA MPDR206-200 Skuff Interiør | CR9PAW 23UU72 MPDR206-200772NOK
LISTA DR312-75 Skuff Interiør | CR9PAX 23UU22 DR312-75641NOK
LISTA MPDR425-75 Skuff Interiør | CR9PAY 23UU36 MPDR425-75899NOK
LISTA HDR518-75 Skuff Interiør | CR9PAZ 23UU49 HDR518-75887NOK
LISTA DR206-150 Skuff Interiør | CR9PBA 23UU06 DR206-150636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LISTA DR206-100 Skuff Interiør
528NOK / enhet