Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PADFB-52 rørflens 2.04 tommer polyamid svart | AF9PYT 30PP70

REIKU PADFB-52 rørflens 2.04 tommer polyamid svart

På lager
Vare: AF9PYT Modell: PADFB-52Kryssreferanse: 30PP70
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
987NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 52mm bølgeslange
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.04 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle funksjoner: Tillater gripeklemmegaffel å rotere

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsepk. Antall.Pris
REIKU PADFB-70 rørflens 2.75 tommer polyamid svart | AF9PYU 30PP71 PADFB-70REIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "101 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PADFB-52 rørflens 2.04 tommer polyamid svart
987NOK /pakke