Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU DFST-36NY Sylindrisk fjær 1.41 tommer stålgrå | AF9PYP 30PP67

REIKU DFST-36NY Sylindrisk fjær 1.41 tommer stålgrå

På lager
Vare: AF9PYP Modell: DFST-36NEWKryssreferanse: 30PP67
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk vår
FARGEGrå
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 36mm bølgeslange
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
MaterialeStål
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse1.41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsePris
REIKU DFST-30 sylindrisk fjær 2.75 tommer stålgrå | AF9PYN 30PP66 DFST-30GråREIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "669NOK
REIKU DFST-5270 Rett fjær 2.04 tommer stålgrå | AF9PYQ 30PP68 DFST-5270GråREIKU 52mm bølgeslange2.04 "797NOK
REIKU DFST237695 Sylindrisk fjær 2.75 tommer stål svart | AF9PYR 30PP69 DFST237695SvartREIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "1 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU DFST-36NY Sylindrisk fjær 1.41 tommer stålgrå
273NOK / enhet