Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU DFST237695 Sylindrisk fjær 2.75 tommer stål svart | AF9PYR 30PP69

REIKU DFST237695 Sylindrisk fjær 2.75 Tommer Stål Svart

På lager
Vare: AF9PYR Modell: DFST237695Kryssreferanse: 30PP69
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
1 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk vår
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 70 m korrugerte slanger
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
MaterialeStål
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9845
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsePris
REIKU DFST-30 sylindrisk fjær 2.75 tommer stålgrå | AF9PYN 30PP66 DFST-30GråREIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "669NOK
REIKU DFST-36NY Sylindrisk fjær 1.41 tommer stålgrå | AF9PYP 30PP67 DFST-36NYHETGråREIKU 36mm bølgeslange1.41 "273NOK
REIKU DFST-5270 Rett fjær 2.04 tommer stålgrå | AF9PYQ 30PP68 DFST-5270GråREIKU 52mm bølgeslange2.04 "797NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU DFST237695 Sylindrisk fjær 2.75 Tommer Stål Svart
1 658 NOK / enhet