Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU DFST-30 sylindrisk fjær 2.75 tommer stålgrå | AF9PYN 30PP66

REIKU DFST-30 sylindrisk fjær 2.75 tommer stålgrå

På lager
Vare: AF9PYN Modell: DFST-30Kryssreferanse: 30PP66
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
669NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk vår
FARGEGrå
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 70 m korrugerte slanger
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
MaterialeStål
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsePris
REIKU DFST-36NY Sylindrisk fjær 1.41 tommer stålgrå | AF9PYP 30PP67 DFST-36NYHETGråREIKU 36mm bølgeslange1.41 "273NOK
REIKU DFST-5270 Rett fjær 2.04 tommer stålgrå | AF9PYQ 30PP68 DFST-5270GråREIKU 52mm bølgeslange2.04 "797NOK
REIKU DFST237695 Sylindrisk fjær 2.75 tommer stål svart | AF9PYR 30PP69 DFST237695SvartREIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "1 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU DFST-30 sylindrisk fjær 2.75 tommer stålgrå
669NOK / enhet