Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGAL 027809AS håndtapp, M24 x 3 størrelse, D8 Limit, 4 fløyter, plugg, metrisk, lys

På lager
Vare: AH9CMT Modell: 027809ASKryssreferanse: 39TA89

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
DimensjonstypeMetric
FinishBright
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker1
Total lengde4 29 / 32 "
Shank Dia.19.30mm
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde56.35mm
TrådstørrelseM24-3.00
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4208
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)11.75
Skipets bredde (cm)3.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grensediametergrense: D8

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027401AS håndkran, M3.5 x 0.6 størrelse, 3 fløyter, plugg, +.127 mm, lys | CN6LHV 027401AS180NOK
RFQ
REGAL 027409AS håndkran, M4 x 0.7 størrelse, 4 fløyter, plugg, +.127 mm, lys | CN6LKL 027409AS180NOK
RFQ
REGAL 027417AS håndkran, M4.5 x 0.75 størrelse, 4 fløyter, plugg, +.127 mm, lys | CN6LMC 027417AS180NOK
RFQ
REGAL 027425AS håndkran, M5 x .8 størrelse, 4 fløyter, plugg, +.127 mm, lys | CN6LNU 027425AS182NOK
RFQ
REGAL 027433AS Håndkran, M6 x 1 størrelse, 4 fløyter, plugg, +.127 mm, lys | CN6LQK 027433AS100NOK
RFQ
REGAL 027449AS håndkran, M7 x 1 størrelse, 4 fløyter, plugg, +.127 mm, lys | CN6LTK 027449AS148NOK
RFQ
REGAL 027457AS håndkran, M8 x 1.25 størrelse, 4 fløyter, plugg, +.127 mm, lys | CN6LVB 027457AS118NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027809AS håndtapp, M24 x 3 størrelse, D8 Limit, 4 fløyter, plugg, metrisk, lys
1 608 NOK / enhet