REES 09001-004 Legend Plate, Standard, Nødstopp | AX3LEN

REES 09001-004 Forklaringsskilt, standard, nødstopp

Vare: AX3LEN Modell: 09001-004
133NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLegend Plate
Bruk medEnkel stempelbryter

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rees 09001-004 legendeplate, også referert til som et trykknappflagg eller -brikke med et hull i, er designet for å merke funksjonen til enheter på og i elektriske kontrollpaneler. Denne forklaringsplaten kan graveres for å definere hva hver enhet er, gjør og/eller hvordan den skal betjenes. Den er ideell for montering på en enkelt / dobbel stempel-trykknapp eller ringbeskyttelse for bruk med doble stempelbrytere.

Egenskaper:

  • Rees 09001-004 legende plate er laget av klar eloksert aluminium med svart skrift for enkel identifikasjon.
  • Den har en NØDSTOPP-legende på seg.
  • Denne rektangulære formenheten har en lengde på 2.5 tommer og en høyde på 0.750 tommer som platestørrelse.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enkeltstempel-trykknappbrytere: Disse bryterne kan aktivere kontaktene til to forskjellige elektriske kretser.

Standarder og godkjenninger:

  • Installert for å oppfylle passende OSHA & ANSI B11.1 forskrifter

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er noen punkter å merke seg før installasjon av denne Rees 09001-004 legendeplaten?

A.

  • Denne forklaringsplaten skal bare brukes i applikasjoner der vaktenhetene for betjeningspunkt er riktig installert og vedlikeholdt i henhold til de nødvendige OSHA- og ANSI B11.1-forskriftene og -standardene.
  • Operasjoner uten effektive sikkerhetstiltak kan føre til alvorlig skade på brukeren.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 09001-004 Forklaringsskilt, standard, nødstopp
133NOK / enhet