REES 04953-121 Kabelbetjent bryter, venstre flagg, 1no/1nc | AX3LBU

REES 04953-121 Kabelbetjent bryter, venstre flagg, 1no/1nc

Vare: AX3LBU Modell: 04953-121
10 248 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekkbryter
KontaktkonfigurasjonNEI + NC
Driftsstyrke6 lb
Trekk Force25 lb
Tilbakestill typeHåndbok

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rees 04953-121 kabelbetjent bryter er en mekanisk enhet ideell for å lage eller bryte elektriske tilkoblinger fra et semi-fjernt sted ved å trekke eller skyve et tilkoblet kabeltau. Denne bryteren er spesielt egnet for nødstopp og vanlige kretskontrollapplikasjoner. Under transportbåndoperasjoner kan den gi konstant kontroll og tilgang for nødstilfelle eller normal stopp.

Egenskaper:

  • Rees 04953-121 kabelbetjent bryter er en bryter i slakk kabelstil med gullbelagte NO- og NC-kontakter som forhindrer anløpning av høy motstand.
  • Det rødfargede venstre flagget roterer uavhengig 90 grader når du snubler.
  • Flagget kan manuelt tilbakestille de positive brytekontaktene ved å sette flagget tilbake til normal posisjon.
  • Bryterens captive terminaler kan akseptere to #14 AWG-trådede ledninger.
  • Den har to kanalåpninger for å håndtere en maksimal anbefalt kabellengde på 200 fot med 10 fot med maksimal intervallstøtte.
  • Den leveres med en fiber flex pakning for en oljetett forsegling ved installasjon.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (D-01489)

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne Rees 04953-121 kabelbetjente bryteren laget av?

A. Rees 04953-121 kabelbetjent bryterhus har høykvalitets støpt aluminiumskonstruksjon med gulfarget pulverlakk. Den er NEMA 4X (innendørs) og IP66-klassifisert for å sikre robusthet og holdbarhet i ulike miljøer.

Q. Hvor lenge kan denne Rees 04953-121 kabeldrevne bryteren vare?

A. Rees 04953-121 kabelbetjent bryters mekaniske levetid er 150000 XNUMX operasjoner.

Q. Hva er omgivelsestemperaturområdet til denne Rees 04953-121 kabelbetjente bryteren?

A. Rees 04953-121 kabelbetjent bryter kan fungere ved temperaturer fra 32 til 131 grader C. Den kan lagres ved temperaturer fra -0 til 55 grader C (-40 til 185 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellFARGEIndikatorDriftsstyrkeDriftstypeOperatørfargeTilbakestill typeBytt TypePris
REES 03221-000 Taubetjent bryter | AX3KXP 03221-000---Øyeblikks---4 380 NOK
RFQ
REES 03275-000 Taubetjent bryter | AX3KXQ 03275-000---Øyeblikks---3 546 NOK
RFQ
REES 03275-500 Taubetjent bryter | AX3KXR 03275-500---Øyeblikks---6 251 NOK
RFQ
REES 04944-000 Kabeldrevet bryter | AX3LAF 04944-000Svart-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-020 Kabeldrevet bryter, rød | AX3LAG 04944-020Rød-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-040 Kabeldrevet bryter, gul | AX3LAH 04944-040Gul-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-200 kabelbetjent bryter | AX3LAJ 04944-200Svart-3.8 lb--Håndbok-10 160 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 04953-121 Kabelbetjent bryter, venstre flagg, 1no/1nc
10 248 NOK / enhet