Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC CHV0407Z1 polstret halvklemme, 3/16 tommers diameter, 50pk | AF2VRA 6YDR3

KMC CONTROLS CHV0407Z1 polstret halvklemme, 3/16 tomme dia., 50pk

På lager
Vare: AF2VRA Modell: CHV0407Z1Kryssreferanse: 6YDR3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
265NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.3 / 16 "
BelegningsmaterialeVinyl Plastisol
FARGESvart
PutetypeVinyl
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.7 / 32 "
Temp. Område-30 F til +180 F
Tykkelse1 / 32 "
typenHalvklips med pute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS CHV0407Z1 polstret halvklemme, 3/16 tomme dia., 50pk
265NOK /pakke