REELCRAFT RT805-OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, slangelengde 50 fot | BT7JMM

REELCRAFT RT805-OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, slangelengde 50 fot

Vare: BT7JMM Modell: RT805-OLP
5 104 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeNei
Slange-ID1 / 2 "
Slange inne i Dia.13mm
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.75 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1/2 "NPT (F)
Trykk300 psi
Reel Dia.419mm
Vekt25 kg

Produktdetaljer:

,Reelcraft Series RT er et økonomisk valg for en middels kraftig, lettere, fjæruttrekkbar slangetrommel for applikasjoner som er mindre krevende, men som likevel krever et produkt som tåler industriell og kommersiell bruk., , ​​,Spolen er konstruert av en robust konstruert plast, ,Individuelt pulverlakkerte stålkomponenter gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon, ,Stålstyrearmen og basen er stemplet med ribber og kiler for å sikre maksimal styrke og lettest mulig vekt, ,Utvidet skralle- og låsepaldesign reduserer slitasje og øker kraftig levetid, ,Den industrielle drivfjæren er fullstendig containerisert og permanent forseglet, ,Innløpsslangen er trukket inn i basen for å eliminere risikoen for unødig belastning på svivelen, ,Ledearmen justeres til syv posisjoner, ,Produsert i USA, , ,*Snelle sendes i toppvindposisjon. Spolebildet vises i sidevindposisjon.,

Produktvarianter

ProduktModellInletSlangeSlange slutterKlinkeMaks. PressMaks. Temp.MonteringOutletPris
REELCRAFT RT803-OLP1 slangetrommel General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Vibrasjonssikker, selvlåsende300 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-3 601 NOK
REELCRAFT RT403-OLP1 slangetrommel General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Vibrasjonssikker, selvlåsende300 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-2 333 NOK
REELCRAFT RT835-OMP1 Slangetrommel Generelt Industriell 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTArmmontert sperre med torsjonsfjær1,000 psi150 Grader FGulv, vegg, tak og benk-5 376 NOK
REELCRAFT RT435-OHP1 slangetrommel Generelt Industriell 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTArmmontert sperre med torsjonsfjær5,000 psi150 Grader FGulv, vegg, tak og benk-5 258 NOK
REELCRAFT RT635-OMP1 Slangetrommel Generelt Industriell 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTVibrasjonssikker, selvlåsende1,000 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-4 954 NOK
REELCRAFT RT650-OMP1 slangetrommel Generelt Industriell 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(M) NPTVibrasjonssikker, selvlåsende1,000 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-6 396 NOK
REELCRAFT RT635-OHP1 slangetrommel Generelt Industriell 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTVibrasjonssikker, selvlåsende4,000 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-6 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT RT805-OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, slangelengde 50 fot
5 104 NOK / enhet