REELCRAFT RT650-OMP1 slangetrommel Generelt Industriell 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1

REELCRAFT RT650-OMP1 Slangetrommel General Industrial 1000 Psi

På lager
Vare: AE4HRB Modell: RT650-OMP1Kryssreferanse: 5KPA1

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingGenerelt, industri
FinishPulverlakkert
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialeSAE 100 R1 T
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
Housing MaterialStål
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press1,000 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde17.625 "
Total lengde16.5 "
Samlet bredde7.75 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeForniklet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.44
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInletSlangeSlange slutterKlinkeMaks. PressMaks. Temp.MonteringOutletPris
REELCRAFT RT803-OLP1 slangetrommel General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Vibrasjonssikker, selvlåsende300 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-3 601 NOK
REELCRAFT RT403-OLP1 slangetrommel General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Vibrasjonssikker, selvlåsende300 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-2 333 NOK
REELCRAFT RT835-OMP1 Slangetrommel Generelt Industriell 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTArmmontert sperre med torsjonsfjær1,000 psi150 Grader FGulv, vegg, tak og benk-5 376 NOK
REELCRAFT RT435-OHP1 slangetrommel Generelt Industriell 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTArmmontert sperre med torsjonsfjær5,000 psi150 Grader FGulv, vegg, tak og benk-5 258 NOK
REELCRAFT RT635-OMP1 Slangetrommel Generelt Industriell 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTVibrasjonssikker, selvlåsende1,000 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-4 954 NOK
REELCRAFT RT635-OHP1 slangetrommel Generelt Industriell 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTVibrasjonssikker, selvlåsende4,000 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-6 128 NOK
REELCRAFT RT650-OHP1 slangetrommel Generelt Industriell 4000 Psi | AE4HRD 5KPA3 RT650-OHP1--3/8 "(M) NPTVibrasjonssikker, selvlåsende4,000 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-8 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT RT650-OMP1 Slangetrommel General Industrial 1000 Psi
6 396 NOK / enhet