Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAYCHEM CPGI-DWP-125-3/8-BK-STK Krympeslange 0.375 tommer indre diameter svart 4 fot Pk 25 | AF7ZCJ 23PF12

RAYCHEM CPGI-DWP-125-3/8-BK-STK krympeslange 0.375 tommer indre diameter svart 4 fot Pk 25

På lager
Vare: AF7ZCJ Modell: CPGI-DWP-125-3/8-BK-STKKryssreferanse: 23PF12

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

461NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
FARGESvart
ID etter krymping0.12 "
ID før krymping0.375 "
Lengde4ft.
MaterialeFleksibel polyolefin med lim
Maks. Spenning600V
Krympeforhold3:1
Krympetemp.203 Grader F
Temp. Område-40 grader til 230 grader F
Veggtykkelse etter krymping0.065 "
VeggtypeMedium vegg
Wire Range12 til 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode8546900000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYCHEM CPGI-DWP-125-3/8-BK-STK krympeslange 0.375 tommer indre diameter svart 4 fot Pk 25
461NOK /pakke