Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4034SE001 Street Albue 90 grader 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AC3KCR 2UA66

SMITH-COOPER S4034SE001 Street Albue 90 grader 1/8 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KCR Modell: S4034SE001Kryssreferanse: 2UA66
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
418NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press2570 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk1965 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.1"
Rørstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307929000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S4034SE002 Street Albue 90 grader 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AC3KCT 2UA67 S4034SE0021"1 / 4 "379NOK
SMITH-COOPER S4034SE006 Street Albue 90 grader 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AC3KCW 2UA70 S4034SE0061 13 / 16 "3 / 4 "563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4034SE001 Street Albue 90 grader 1/8 tomme 304 rustfritt stål
418NOK / enhet