RAMFAN ED7015LAB Begrenset romvifte aksial kanal 8 tommer 1/3 hk | AF4LQM 9AH40

RAMFAN ED7015LAB Vifte aksial kanal med begrenset rom 8 tommer 1/3 hk

På lager
Vare: AF4LQM Modell: ED7015LABKryssref: 9AH40

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps2.7
FARGEGul
Kanal Dia.8"
Høyde14 "
HP1 / 3 hk
Lengde31.5 "
MaterialeUV-bestandig Polyethelyne
Maksimal strømning i fri luft980 cfm
typenAksial
Spenning115 / 240 VAC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.6835
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsHPLengdeSpenningPris
RAMFAN UB20 Vifte/vifte med begrenset plass, 8 tommers festet kanal, 74 dB, 1/3 hk | AF3PUE 8ANA0 UB202.71 / 3 hk13 "115 / 240 VAC7 284 NOK
RAMFAN ED9015 Vifte med begrenset plass 8 Tommer 1/4 Hk 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51 / 4 hk31.5 "12 VDC14 404 NOK
RAMFAN ED7025 Vifte aksial kanal med begrenset plass 8 tommer 1/3 hk | AF4JJA 8YA72 ED70252.71 / 3 hk41.5 "115 / 240 VAC11 035 NOK
RAMFAN ED9025 Vifte med begrenset plass aksial 25 fot. 8 tommer. Kanal 1/4hk | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51 / 4 hk41.5 "12 VDC13 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAMFAN ED7015LAB Vifte aksial kanal med begrenset rom 8 tommer 1/3 hk
10 047 NOK / enhet