RAMFAN UB20 Vifte/vifte med begrenset plass, 8 tommers festet kanal, 74 dB, 1/3 hk | AF3PUE 8ANA0

RAMFAN UB20 vifte/vifte med begrenset rom, 8 tommers festet kanal, 74 dB, 1/3 hk

På lager
Vare: AF3PUE Modell: UB20Kryssreferanse: 8ANA0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 812 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps2.7
Vifte- / viftehastighet3450 rpm
FARGEGul
Kanal Dia.8"
Høyde14 "
HP1 / 3 hk
Lengde13 "
MaterialeUV-bestandig Polyethelyne
Maksimal strømning i fri luft980 cfm
typenAksial
Spenning115 / 240 VAC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7085
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8414596095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • RamFan UB20 med et UV-bestandig polyetylenhus og dobbeltvegget hus for å gjøre den bulkbestandig, korrosjonssikker og praktisk talt uforgjengelig; ideell for felles ventilasjon med begrensede rom
    • Avtakbar Quick-Couple-beholder med en festet kanal som reverserer fra utslipp til sug for å gjøre bruk og oppbevaring enkel; beskytter kanalen mot rifter og rifter

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor bør ventilasjonen rettes i et trangt rom?

A. Ventilasjonsutstyr (tvungen luft eller avtrekk) bør ideelt sett rettes mot umiddelbar nærhet av hver enkelt del av det kompakte rommet.

Sp. Hvilke gasser kan finnes i trange rom?

A. De vanligste giftige gassene som finnes i trange rom er hydrogensulfid (H2S) og karbonmonoksid (CO).

Sp. Er RamFan UB20 egnet for utendørs bruk?

A. Denne aksialviften er CSA/UL-godkjent og oppfyller dermed strenge krav til utendørs bruk.

Produktvarianter

ProduktModellampsHPLengdeSpenningPris
RAMFAN ED9015 Vifte med begrenset plass 8 Tommer 1/4 Hk 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51 / 4 hk31.5 "12 VDC14 404 NOK
RAMFAN ED7025 Vifte aksial kanal med begrenset plass 8 tommer 1/3 hk | AF4JJA 8YA72 ED70252.71 / 3 hk41.5 "115 / 240 VAC11 006 NOK
RAMFAN ED7015LAB Begrenset romvifte aksial kanal 8 tommer 1/3 hk | AF4LQM 9AH40 ED7015LAB2.71 / 3 hk31.5 "115 / 240 VAC10 650 NOK
RAMFAN ED9025 Vifte med begrenset plass aksial 25 fot. 8 tommer. Kanal 1/4hk | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51 / 4 hk41.5 "12 VDC14 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAMFAN UB20 vifte/vifte med begrenset rom, 8 tommers festet kanal, 74 dB, 1/3 hk
6 812 NOK / enhet