TEMPCO Swaged Cartridge Heater, 240 Volt, 10 "Leads


filtre
Ledningslengde: 10 " , Maks. Temp. Evne: 1400 Grader F , Precision Sheath Dia. Toleranse: +/- 0.002 " , Mantelmateriale: 321 rustfritt stål , Spenning: 240
StilModellDiameterLengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
A
HDC00643
1 / 2 "8"42W / kvm. i.500688NOK
A
HDC00654
1 / 2 "8"127W / kvm. i.1500637NOK
A
HDC00613
1 / 2 "6"116W / kvm. i.1000544NOK
A
HDC00604
1 / 2 "6"58W / kvm. i.500551NOK
A
HDC00579
1 / 2 "5"106W / kvm. i.750479NOK
A
HDC00671
1 / 2 "10 "34W / kvm. i.500854NOK
A
HDC00546
1 / 2 "4"136W / kvm. i.750443NOK
A
HDC00607
1 / 2 "6"87W / kvm. i.750521NOK
A
HDC00651
1 / 2 "8"85W / kvm. i.1000663NOK
A
HDC00675
1 / 2 "10 "67W / kvm. i.1000855NOK
A
HDC00679
1 / 2 "10 "134W / kvm. i.2000823NOK
A
HDC00678
1 / 2 "10 "101W / kvm. i.1500806NOK
A
HDC00004
1 / 4 "1"255W / kvm. i.100350NOK
A
HDC00102
1 / 4 "8"102W / kvm. i.600626NOK
A
HDC00046
1 / 4 "2.5 "159W / kvm. i.250344NOK
A
HDC00060
1 / 4 "3"153W / kvm. i.300354NOK
A
HDC00075
1 / 4 "4"109W / kvm. i.300397NOK
A
HDC00085
1 / 4 "5"113W / kvm. i.400454NOK
A
HDC00095
1 / 4 "6"104W / kvm. i.450502NOK
B
HDC20503
1 / 4 "7"100W / kvm. i.500586NOK
A
HDC00105
1 / 4 "10 "101W / kvm. i.750727NOK
A
HDC00023
1 / 4 "1.5 "255W / kvm. i.200338NOK
A
HDC00019
1 / 4 "1.5 "191W / kvm. i.150366NOK
B
HDC19113
1 / 8 "2"175W / kvm. i.100612NOK
B
HDC19112
1 / 8 "2"87W / kvm. i.50628NOK
A
HDC00965
3 / 4 "8"57W / kvm. i.1000996NOK
A
HDC00955
3 / 4 "7"65W / kvm. i.1000967NOK
A
HDC00979
3 / 4 "10 "89W / kvm. i.20001 174 NOK
A
HDC00158
3 / 8 "1.5 "212W / kvm. i.250335NOK
A
HDC00243
3 / 8 "3"85W / kvm. i.250381NOK
A
HDC00383
3 / 8 "8"34W / kvm. i.300601NOK
A
HDC00375
3 / 8 "7"131W / kvm. i.1000580NOK
A
HDC00409
3 / 8 "10 "54W / kvm. i.600714NOK
A
HDC00413
3 / 8 "10 "89W / kvm. i.1000701NOK
A
HDC00318
3 / 8 "5"57W / kvm. i.300435NOK
A
HDC00252
3 / 8 "3"170W / kvm. i.500400NOK
A
HDC00185
3 / 8 "2"226W / kvm. i.400361NOK
A
HDC00228
3 / 8 "2.5 "212W / kvm. i.500371NOK
A
HDC00264
3 / 8 "3.5 "99W / kvm. i.350411NOK
A
HDC00280
3 / 8 "4"61W / kvm. i.250410NOK
A
HDC00290
3 / 8 "4"121W / kvm. i.500401NOK
A
HDC00348
3 / 8 "6"46W / kvm. i.300487NOK
A
HDC00357
3 / 8 "6"116W / kvm. i.750505NOK
A
HDC00366
3 / 8 "7"33W / kvm. i.250566NOK
A
HDC00371
3 / 8 "7"78W / kvm. i.600584NOK
A
HDC00756
5 / 8 "3"102W / kvm. i.500481NOK
A
HDC00859
5 / 8 "10 "54W / kvm. i.10001 035 NOK
A
HDC00842
5 / 8 "8"102W / kvm. i.1500866NOK
A
HDC00776
5 / 8 "4"109W / kvm. i.750525NOK
A
HDC00810
5 / 8 "6"93W / kvm. i.1000639NOK
A
HDC00838
5 / 8 "8"68W / kvm. i.1000821NOK
A
HDC00861
5 / 8 "10 "80W / kvm. i.15001 017 NOK
A
HDC00862
5 / 8 "10 "107W / kvm. i.20001 015 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?