Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO HDC00842 Byttet patronvarmer 8 tommers lengde | AD8YAX 4NJN1

TEMPCO HDC00842 Swaged patronvarmer 8 tommers lengde

På lager
Vare: AD8YAX Modell: HDC00842Kryssref: 4NJN1
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
887NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwaged patronvarmer
Diameter5 / 8 "
Leddlengde10 "
Lengde8"
Maks. Temp. Evne1400 Grader F
Presisjonsskjede Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Mantelmateriale321 rustfritt stål
Spenning240
Watt Tetthet102W / kvm. i.
Watts1500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO HDC19112 Swaged Cartridge Heater 87 Watt / Sq. Tommer | AD8XWR 4NHZ4 HDC191121 / 8 "2"87W / kvm. i.50648NOK
TEMPCO HDC19113 Swaged Cartridge Heater 175 Watt / Sq. Tommer | AD8XWU 4NHZ6 HDC191131 / 8 "2"175W / kvm. i.100651NOK
TEMPCO HDC00004 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 Inch | AD8XXD 4NJA5 HDC000041 / 4 "1"255W / kvm. i.100372NOK
TEMPCO HDC00019 Byttet patronvarmer 191 watt / kvm. Tommer | AD8XXF 4NJA7 HDC000191 / 4 "1.5 "191W / kvm. i.150375NOK
TEMPCO HDC00023 spolert patronvarmer 255 watt / kvm. Tommer | AD8XXH 4NJA9 HDC000231 / 4 "1.5 "255W / kvm. i.200360NOK
TEMPCO HDC00046 Swaged Cartridge Heater 159 Watt / Sq. Tommer | AD8XXM 4NJC4 HDC000461 / 4 "2.5 "159W / kvm. i.250366NOK
TEMPCO HDC00060 Swaged Cartridge Heater 153 Watt / Sq. Tommer | AD8XXR 4NJC8 HDC000601 / 4 "3"153W / kvm. i.300376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO HDC00842 Swaged patronvarmer 8 tommers lengde
887NOK / enhet