Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAIN BIRD DRK-CP/CPF membranbyttesett Plast | AB4JTT 1YHB3

RAIN BIRD DRK-CP / CPF membranutskiftningssett plast

På lager
Vare: AB4JTT Modell: DRK-CP/CPFKryssreferanse: 1YHB3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningssett for membran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8424909080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
RAIN BIRD SRK-CP/CPF Solenoid erstatningssett Plast | AB4JTR 1YHB2 SRK-CP / CPFErstatningssett for magnetventil185NOK
RAIN BIRD PTC1 Spray Head Pull Up Tool Steel | AB4JUA 1YHC5 PTC1Sprøytehode trekke opp verktøy, 5-1 / 2 "H194NOK
RAIN BIRD RISERCO6 Cut-off Riser 1/2 Inch Npt Plastic 6 In | AB4JUB 1YHC6 RISERCO6Avskåret stigerør, 1/2 "NPT X 6" H16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAIN BIRD DRK-CP / CPF membranutskiftningssett plast
138NOK / enhet