Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAIN BIRD RISERCO6 Cut-off Riser 1/2 Inch Npt Plastic 6 In | AB4JUB 1YHC6

RAIN BIRD RISERCO6 Avskåret stigerør 1/2 tommers Npt plast 6 tommer

På lager
Vare: AB4JUB Modell: RISERCO6Kryssreferanse: 1YHC6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvskåret stigerør, 1/2 "NPT X 6" H

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
RAIN BIRD SRK-CP/CPF Solenoid erstatningssett Plast | AB4JTR 1YHB2 SRK-CP / CPFErstatningssett for magnetventil185NOK
RAIN BIRD DRK-CP/CPF membranbyttesett Plast | AB4JTT 1YHB3 DRK-CP / CPFErstatningssett for membran138NOK
RAIN BIRD PTC1 Spray Head Pull Up Tool Steel | AB4JUA 1YHC5 PTC1Sprøytehode trekke opp verktøy, 5-1 / 2 "H194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAIN BIRD RISERCO6 Avskåret stigerør 1/2 tommers Npt plast 6 tommer
16NOK / enhet