EATON BR380ST Br Thermal Magnetic Circuit Breaker, Type Plug-On Shunt Trip Circuit Breaker | CE6GEX

EATON BR380ST Br termisk magnetisk effektbryter, type plug-on shunt trip effektbryter

Vare: CE6GEX Modell: BR380ST

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps80
RammetypeBR
Antall poler3
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

    • EATON BR380ST BR Series strømbryter designet for å beskytte elektriske komponenter og apparater mot overstrøm eller kortslutning
    • Har termisk-magnetisk shunttur for både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse, klassifisert 80 A ved 120 / 240 VAC
    • 3-polet, 1 fasebryter med avbruddskapasitet på 10 kAIC ved 240 VAC
    • Plugg på monteringsstil for enkel installasjon
    • Passer til kobber- og aluminiumtråder i størrelser mellom 4 og 1/0 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BQ215215 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDG BQ21521515A-240V933NOK
EATON BQ215220 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDH BQ21522015A-240V933NOK
EATON BQ215230 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDJ BQ21523015A-240V933NOK
EATON BQ215240 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDK BQ21524015A-240V933NOK
EATON BQ215250 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDL BQ21525015A-240V933NOK
EATON BQ2202115 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDM BQ220211515A-120V933NOK
EATON BQ2202120 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl Plug-On effektbryter | AG8MDN BQ220212020A-120V933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BR380ST Br termisk magnetisk effektbryter, type plug-on shunt trip effektbryter