QMARK 48201C kommersiell takvifte, 48 tommers størrelse, 3 blader, variabel hastighet, 120VAC, hvit | CH6JZF 780U60

QMARK 48201C kommersiell takvifte, 48 tommers størrelse, 3 blader, variabel hastighet, 120VAC, hvit

På lager
Vare: CH6JZF Modell: 48201CKryssreferanse: 780U60

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCeiling Fan
Luftstrøm3861 cfm
amps0.8A
Område (Square-Ft.)2025 sq ft.
BladfargeHvit
Blad Dia.48 "
Bladfinishepoxy
BladmaterialeStål
Nedstang Utenfor Dia.2 1 / 2 "
BoligfargeHvit
HusfinishHvit
Hz50 / 60 Hz
Maks. Omgivelsestemp.105 grader F
Maks. Monteringshøyde20 ft.
Monteringshøyde7 ft.
MonteringsstedTak
MonteringstypeDownrod J-Hook
Antall kniver3
Antall hastigheterVariabel
Fase1
RPM315 RPM
Termisk beskyttelseAuto
Spenning120V AC
Watts45.1W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.325
OpprinnelseslandThailand

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømampsOmråde (Square-Ft.)Blad Dia.RPMWattsPris
QMARK 36201C kommersiell takvifte, 36 tommers størrelse, 3 blader, variabel hastighet, 120VAC, hvit | CH6JPF 780U59 36201C2126 cfm0.6A1600 sq ft.36 "395 RPM33.2W2 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK 48201C kommersiell takvifte, 48 tommers størrelse, 3 blader, variabel hastighet, 120VAC, hvit
2 646 NOK / enhet