PROTO JSCVMT-22S Skrallenøkkelsett Metrisk 12-punkts 22 stk | AB6TAN 22DJ47

PROTO JSCVMT-22S Skrallenøkkelsett metrisk 12 punkt 22 stk

På lager
Vare: AB6TAN Modell: JSCVMT-22SKryssref: 22DJ47

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
MaterialeSmidd stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall stykker22
Antall poeng12
Offset15 Degrees
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
SkiftenøkkelstilKombinasjon, reversibel
Skiftenøkler inkludert6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.69
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengFinishFleksibelt hodeOffsetReverseringSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J1190B vendbar skiftenøkkelsett Sae 12 Points 3 Stk | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12polertNei0 DegreesNeiSAEVendbar, boksende3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "1 056 NOK
PROTO J1190LO Skiftenøkkel sett Sae 5 stk | AB3NHT 1UK89 J1190LO12polertNei0 DegreesJaSAEDouble Box End, reversibel1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "2 285 NOK
PROTO J1190MLO vendbar skiftenøkkelsett metrisk 5 stk | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12polertNei0 DegreesJaMetricDouble Box End, reversibel7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm2 245 NOK
PROTO JSCR-9S Skrallesett Sae 12 Points 9 Pc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Svart kromNei0 DegreesNeiSAEKombinasjon, Antiskli, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"2 805 NOK
PROTO JSCRM-10S Skrallenøkkelsett Metrisk 12-punkts 10 stk | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Svart kromNei0 DegreesNeiMetricKombinasjon, Antiskli, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 263 NOK
PROTO JSCV-9S skrallesett, rett, SAE - 9 stk | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, revers, antiskli, spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 695 NOK
PROTO JSCV-20S skrallesett, SAE, svart krom, 12-punkts - 20 stk | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, revers, antiskli, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"15 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCVMT-22S Skrallenøkkelsett metrisk 12 punkt 22 stk
16 171 NOK / enhet