Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCRM-10S Skrallenøkkelsett Metrisk 12-punkts 10 stk | AB4BCU 1WNB8

PROTO JSCRM-10S Skrallenøkkelsett metrisk 12 punkt 10 stk

På lager
Vare: AB4BCU Modell: JSCRM-10SKryssreferanse: 1WNB8
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
3 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett
AccessoriesVinylpose
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
MaterialeAlloy Steel
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall stykker10
Antall poeng12
Offset0 Degrees
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
SkiftenøkkelstilKombinasjon, Antiskli, Spline
Skiftenøkler inkludert10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3635
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengFinishFleksibelt hodeOffsetReverseringSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J1190B vendbar skiftenøkkelsett Sae 12 Points 3 Stk | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12polertNei0 DegreesNeiSAEVendbar, boksende3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "1 056 NOK
PROTO J1190LO Skiftenøkkel sett Sae 5 stk | AB3NHT 1UK89 J1190LO12polertNei0 DegreesJaSAEDouble Box End, reversibel1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "2 285 NOK
PROTO J1190MLO vendbar skiftenøkkelsett metrisk 5 stk | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12polertNei0 DegreesJaMetricDouble Box End, reversibel7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm2 245 NOK
PROTO JSCR-9S Skrallesett Sae 12 Points 9 Pc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Svart kromNei0 DegreesNeiSAEKombinasjon, Antiskli, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"2 805 NOK
PROTO JSCV-9S skrallesett, rett, SAE - 9 stk | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, revers, antiskli, spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 695 NOK
PROTO JSCV-20S skrallesett, SAE, svart krom, 12-punkts - 20 stk | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, revers, antiskli, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"15 068 NOK
PROTO JSCVM-13S Vendbar kombinasjonsnøkkelsett, svart kromfinish - 13 stk | AB4BCX 1WNC2 JSCVM-13S12Svart kromNei15 DegreesJaMetricKombinasjon, revers, antiskli, spline7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCRM-10S Skrallenøkkelsett metrisk 12 punkt 10 stk
3 263 NOK / enhet