Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCV-11SB kombinasjonsnøkkelsett, 11 verktøy, standard, reverserende, full polsk krom, legert stål | CN2RTD JSCV-11SA / 34E410

PROTO JSCV-11SB kombinasjonsnøkkelsett, 11 verktøy, standard, reverserende, full polsk krom, legert stål

På lager
Vare: CN2RTD Modell: JSCV-11SBKryssref.: JSCV-11SA / 34E410 / 34E410
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
6 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengFinishFleksibelt hodeOffsetReverseringSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J1190B vendbar skiftenøkkelsett Sae 12 Points 3 Stk | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12polertNei0 DegreesNeiSAEVendbar, boksende3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "1 056 NOK
PROTO J1190LO Skiftenøkkel sett Sae 5 stk | AB3NHT 1UK89 J1190LO12polertNei0 DegreesJaSAEDouble Box End, reversibel1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "2 056 NOK
PROTO J1190MLO vendbar skiftenøkkelsett metrisk 5 stk | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12polertNei0 DegreesJaMetricDouble Box End, reversibel7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm2 245 NOK
PROTO JSCR-9S Skrallesett Sae 12 Points 9 Pc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Svart kromNei0 DegreesNeiSAEKombinasjon, Antiskli, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"2 805 NOK
PROTO JSCRM-10S Skrallenøkkelsett Metrisk 12-punkts 10 stk | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Svart kromNei0 DegreesNeiMetricKombinasjon, Antiskli, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 263 NOK
PROTO JSCV-9S skrallesett, rett, SAE - 9 stk | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, revers, antiskli, spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 695 NOK
PROTO JSCV-20S skrallesett, SAE, svart krom, 12-punkts - 20 stk | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, revers, antiskli, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"15 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCV-11SB kombinasjonsnøkkelsett, 11 verktøy, standard, reverserende, full polsk krom, legert stål
6 363 NOK / enhet