Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6181F Momentnøkkel 600 In.-lb. 3/8 tommers dr AA8YDU 1ARP9

PROTO J6181F Dreiemomentnøkkel 600 In.-lb. 3/8 tommer Dr

På lager
Vare: AA8YDU Modell: J6181FKryssreferanse: 1ARP9
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
3 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse3 / 8 "
Elektrisk lys / toneElektrisk lys og summer
HåndteringsmaterialeGummi
HåndtakstypePlain
hode~~POS=TRUNCFikset
Min. Antall sykluser5000
Total lengde10 "
Primære skalaøkninger10.0 tommer
Primær skala120 til 600 tommer
Tilbakestill typeMinne nål
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger20.0 cm kg
Sekundær skala140 til 700 cm kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forlengningshåndtak (Nei)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
PROTO J6177F Dreiemomentnøkkel, 3/8 tommers drivstørrelse, 10 tommers lengde | AA8YDT 1ARP8 J6177FNei10 "5.0 tommer50-250 tommer3 626 NOK
PROTO J6113F Dreiemomentnøkkel, tjoringskapasitet, 3/8 tommers stasjonsstørrelse | AA8YDV 1ARR0 J6113FNei14.875 "1.0 fot.lb.0 til 50 ft.-lb.3 583 NOK
PROTO J6113NMF Momentnøkkel for skive 50 fot-lb. 3/8 tommers dr AA8YEE 1ART0 J6113NMFTilgjengelig på forespørsel fra produsent14.875 "1.0 fot.lb.0 til 50 ft.-lb.3 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6181F Dreiemomentnøkkel 600 In.-lb. 3/8 tommer Dr
3 665 NOK / enhet