Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6113F Dreiemomentnøkkel, tjoringskapasitet, 3/8 tommers stasjonsstørrelse | AA8YDV 1ARR0

PROTO J6113F dreiemomentnøkkel, tjoringskapasitet, 3/8 tommers stasjonsstørrelse

På lager
Vare: AA8YDV Modell: J6113FKryssreferanse: 1ARR0
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
3 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse3 / 8 "
Elektrisk lys / toneElektrisk lys og summer
HåndteringsmaterialeGummi
HåndtakstypePlain
hode~~POS=TRUNCFikset
Min. Antall sykluser5000
Total lengde14.875 "
Primære skalaøkninger1.0 fot.lb.
Primær skala0 til 50 ft.-lb.
Tilbakestill typeMinne nål
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger0.2 m kg
Sekundær skala0 til 7 m kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J6113F momentnøkkel passende for å indikere momentet som brukes på festene for bilindustrien og produksjonslinje.
    • Høy kontrast, lett å lese skala for å minimere brukerfeil under måling
    • Dobbel skala for både medurs og mot klokka
    • Torsjonsdrevdesign med høy legering for å forhindre håndposisjonsfeil
    • Justerbare momentinnstillinger for tilpasning til applikasjonskravet på stedet
    • Forkromet hode av legert stål for beskyttelse mot slipende væsker og tøffe industrielle forhold
    • Gummihåndtak for forebygging av glid

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
PROTO J6177F Dreiemomentnøkkel, 3/8 tommers drivstørrelse, 10 tommers lengde | AA8YDT 1ARP8 J6177FNei10 "5.0 tommer50-250 tommer3 626 NOK
PROTO J6181F Momentnøkkel 600 In.-lb. 3/8 tommers dr AA8YDU 1ARP9 J6181FNei10 "10.0 tommer120 til 600 tommer3 665 NOK
PROTO J6113NMF Momentnøkkel for skive 50 fot-lb. 3/8 tommers dr AA8YEE 1ART0 J6113NMFTilgjengelig på forespørsel fra produsent14.875 "1.0 fot.lb.0 til 50 ft.-lb.3 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6113F dreiemomentnøkkel, tjoringskapasitet, 3/8 tommers stasjonsstørrelse
3 583 NOK / enhet