Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6177F Dreiemomentnøkkel, 3/8 tommers drivstørrelse, 10 tommers lengde | AA8YDT 1ARP8

PROTO J6177F Dreiemomentnøkkel, 3/8 tommers drivstørrelse, 10 tommers lengde

På lager
Vare: AA8YDT Modell: J6177FKryssref.: 1ARP8 / 4JW74
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
3 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse3 / 8 "
Elektrisk lys / toneElektrisk lys og summer
HåndteringsmaterialeGummi
HåndtakstypePlain
hode~~POS=TRUNCFikset
Min. Antall sykluser5000
Total lengde10 "
Primære skalaøkninger5.0 tommer
Primær skala50-250 tommer
Tilbakestill typeMinne nål
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger5.0 cm kg
Sekundær skala56 til 280 cm kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for revisjon, testing og verifisering av dreiemomentet på leddene
    • Torsjonsdrevdesign med høy legering bidrar til å opprettholde nøyaktigheten uten å bli påvirket av håndposisjonen
    • Utstyrt med dobbel skala (engelsk / metrisk) for drift i både klokken og mot klokken
    • Skala med høy kontrast, lett å lese, innebygd med et lasermerket serienummer for effektiv sporbarhet
    • Overholder NIST sporbar sertifisering

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
PROTO J6181F Momentnøkkel 600 In.-lb. 3/8 tommers dr AA8YDU 1ARP9 J6181FNei10 "10.0 tommer120 til 600 tommer3 665 NOK
PROTO J6113F Dreiemomentnøkkel, tjoringskapasitet, 3/8 tommers stasjonsstørrelse | AA8YDV 1ARR0 J6113FNei14.875 "1.0 fot.lb.0 til 50 ft.-lb.3 583 NOK
PROTO J6113NMF Momentnøkkel for skive 50 fot-lb. 3/8 tommers dr AA8YEE 1ART0 J6113NMFTilgjengelig på forespørsel fra produsent14.875 "1.0 fot.lb.0 til 50 ft.-lb.3 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6177F Dreiemomentnøkkel, 3/8 tommers drivstørrelse, 10 tommers lengde
3 626 NOK / enhet