PROTO J6149F Dreiemomentnøkkel 2000 fot-lb. 1 tomme Dr | AA8YEB 1ARR7

PROTO J6149F Dreiemomentnøkkel 2000 fot-lb. 1 tomme Dr

På lager
Vare: AA8YEB Modell: J6149FKryssreferanse: 1ARR7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatTilgjengelig på forespørsel fra produsent
Kjørestørrelse1"
Elektrisk lys / toneElektrisk lys og summer
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeMetal
hode~~POS=TRUNCFikset
Housing MaterialMetal
Min. Antall sykluser5000
Total lengde110.75 "
Primære skalaøkninger40.0 fot.lb.
Primær skala0 til 2000 ft.-lb.
Tilbakestill typeAuto
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger5.0 m kg
Sekundær skala0 til 280 m kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.6525
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forlengningshåndtak (Ja)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatHåndtakstypeTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typePris
PROTO J6141F Dreiemomentnøkkel 1000 fot-lb. 1 tomme Dr | AA8YEA 1ARR6 J6141F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaNeiPlain74.25 "20.0 fot.lb.0 til 1000 ft.-lb.Klikk Over19 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6149F Dreiemomentnøkkel 2000 fot-lb. 1 tomme Dr
40 586 NOK / enhet