PROTO J6141F Dreiemomentnøkkel 1000 fot-lb. 1 tomme Dr | AA8YEA 1ARR6

PROTO J6141F Dreiemomentnøkkel 1000 fot-lb. 1 tomme Dr

På lager
Vare: AA8YEA Modell: J6141FKryssreferanse: 1ARR6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse1"
Elektrisk lys / toneElektrisk lys og summer
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePlain
hode~~POS=TRUNCFikset
Min. Antall sykluser5000
Total lengde74.25 "
Primære skalaøkninger20.0 fot.lb.
Primær skala0 til 1000 ft.-lb.
Tilbakestill typeKlikk Over
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger2.5 m kg
Sekundær skala0 til 140 m kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)122.68
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forlengningshåndtak (Ja)
    • Memory Needle (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatHåndtakstypeTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typePris
PROTO J6149F Dreiemomentnøkkel 2000 fot-lb. 1 tomme Dr | AA8YEB 1ARR7 J6149F+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaTilgjengelig på forespørsel fra produsentMetal110.75 "40.0 fot.lb.0 til 2000 ft.-lb.Auto40 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6141F Dreiemomentnøkkel 1000 fot-lb. 1 tomme Dr
19 397 NOK / enhet