Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5320MCF Kråkefotnøkkel 1/2 tommers stasjon 20mm | AA8LNC 19C322

PROTO J5320MCF Kråkefotnøkkel 1/2 Tommers drev 20mm

På lager
Vare: AA8LNC Modell: J5320MCFKryssreferanse: 19C322
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
663NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrowfoot -skiftenøkkel
AnleggAlloy Steel
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishFull polsk
Head StyleÅpen ende
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2 1 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse20mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnleggKjørestørrelseFinishHead StyleMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J5321MCF Crowfoot-skiftenøkkel 1/2 tommers stasjon 21mm | AA8LND 19C323 J5321MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 3 / 32 "21mm678NOK
PROTO J5322MCF Kråkefotnøkkel 1/2 tommers drev 22mm | AA8LNE 19C324 J5322MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 7 / 32 "22mm690NOK
PROTO J5323MCF Crowfoot-skiftenøkkel 1/2 tommers stasjon 23mm | AA8LNF 19C325 J5323MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 11 / 32 "23mm669NOK
PROTO J5324MCF Kråkefotnøkkel 1/2 tommers drev 24mm | AA8LNG 19C326 J5324MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 13 / 32 "24mm673NOK
PROTO J5325MCF Kråkefotnøkkel 1/2 tommers stasjon 25mm | AA8LNH 19C327 J5325MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 13 / 16 "25mm676NOK
PROTO J5326MCF Kråkefotnøkkel 1/2 tommers stasjon 26mm | AA8LNJ 19C328 J5326MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3"26mm721NOK
PROTO J5327MCF Crowfoot-skiftenøkkel 1/2 tommers stasjon 27mm | AA8LNK 19C329 J5327MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3.5 "27mm725NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5320MCF Kråkefotnøkkel 1/2 Tommers drev 20mm
663NOK / enhet