Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J000SL Følemålersett 12 Blader 12 In | AD2KNB 3R012

PROTO J000SL feltmålersett 12 blader 12 tommer

På lager
Vare: AD2KNB Modell: J000SLKryssref.: 3R012
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLangbladsfølermålersett
Bladlengde12 "
Bladbredde1 / 2 "
markeringerKniver etset med desimal og metrisk ekvivalent
Antall stykker12
Tykkelse0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.015, 0.020 "
Tykkelsesområde (in.)0.0015 til 0.020

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J000SL feltmålersett 12 blader 12 tommer
439NOK / enhet