Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J000J Tennplugg Gap Gauge Set High Energy | AG4YFN 35GR62

PROTO J000J Tennplugg Gap Gauge Set High Energy

På lager
Vare: AG4YFN Modell: J000JKryssreferanse: 35GR62
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTennplugg Gap Gauge Set
Bladlengde3 / 4 "
Bladbredde3 / 32 "
FARGEKrom, svart
markeringerDesimal og metrisk størrelse
MaterialeKarbonstål
Antall stykker7
Tykkelse0.111, 0.114, 0.127, 0.137, 0.152, 0.203 mm
Tykkelsesområde (in.)0.044 til 0.080
typenHøy energi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9017308000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Bøyde trådmålere

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerTykkelsePris
PROTO J000K tennplugggapsett | AD2KMZ 3R009 J000K80.020, 0.025, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.035, 0.040 "142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J000J Tennplugg Gap Gauge Set High Energy
92NOK / enhet