Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 141A140F11AA Roterende vingepumpe, klemme-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, lavt bly-messing | AJ2HWC 141A140F11AA 250

PROCON 141A140F11AA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, lavt bly-messing

På lager
Vare: AJ2HWC Modell: 141A140F11AAKryssref.: 141A140F11AA 250

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
Drive0.118" dobbel flat
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt2.75 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet140 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi141 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi139 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi137 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi135 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi143 km / t
GPH140
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.28 hk
HP @ 150 psi0.4 hk
HP @ 200 psi0.52 hk
HP @ 250 psi0.63 hk
HP @ 50 PSI0.17 hk
Innløpsstørrelse3/8 "-18
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)3/8
Maks. Strømme154
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press250
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.158
Mfr. SerieSerien 1
Min. Strømningshastighet135
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKlem på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak3/8 "-18
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.64 hk
Avlastningstrykk Maks.250
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Selvsugende våt6 fot maks. Løfte
ShaftMessing
Statisk trykk100 psi
sil3.25 kvm, integrert 100 mesh ledning
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonStandard-ikke ekstern justering
VentiltypeBypass- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2066
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 141A140F11AA roterende vingepumpe er en væskeoverføringsenhet som brukes i kjemisk prosessering, drikkedispensering og matforedling.

Egenskaper:

  • Den har et 3/8 tommers NPT-porthull for væsketilkobling og har en integrert sil for å forhindre skade på rusk.
  • Denne pumpen tilbyr klemmontering for enkel installasjon og har en dobbel flat drivkonfigurasjon for å sikre effektiv væskeoverføring.
  • Den har EPDM / nitrilelastomerer for å gi pålitelige tetningsegenskaper og har en ubalansert keramisk / karbonforsegling for lekkasjesikker drift.
  • Denne pumpen roterer med klokken og har interne komponenter laget av karbon for selvsmøring.
  • Den har lav bly-messingkonstruksjon for å gi holdbarhet og motstand mot korrosjon og har videre en bypass Ultem-ventiltype for væskestrømskontroll.

Kompatibelt tilbehør:

  • Procon 1113 V-Band klemme: Den gir en sikker forbindelse mellom sylindriske komponenter, og tilbyr en pålitelig og tett forsegling for ulike bruksområder.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er det noen hensyn til støyreduksjon ved bruk av roterende vingepumper?

A. Roterende vingepumper kan generere noe støy under drift, spesielt ved høyere hastigheter. For å redusere støynivået kan du vurdere å installere vibrasjonsisolatorer eller antivibrasjonsfester for å dempe vibrasjoner.

Q. Hvilke typer væsker kan håndteres av roterende vingepumper?

A. Roterende skovlpumper kan håndtere ulike væsker, inkludert væsker, gasser og slurry.

Q. Kan jeg kjøre en roterende vingepumpe uten oljen?

A. Roterende skovlpumper bør aldri kjøres uten olje. Oljen spiller en avgjørende rolle i smøring, tetting og kjøling. Betjening av pumpen uten olje kan raskt føre til alvorlige skader, for eksempel overdreven slitasje og fastklemming av bevegelige deler.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne roterende vingepumpen?

A.

  • Kontroller og oppretthold regelmessig pumpens oljenivå innenfor det anbefalte området.
  • Inspiser og skift ut slitte eller skadede skovler og tetninger umiddelbart.
  • Hold pumpens ytre ren og fri for rusk.
  • Overvåk pumpens ytelse ved hjelp av trykkmålere og strømningsmålere.
  • Sørg for riktig innretting mellom pumpen og motoren for å forhindre slitasje og vibrasjoner.
  • Smør bevegelige deler i henhold til produsentens retningslinjer.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. PressPris
PROCON 141A125F11AA Roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 131 GPH, lavt bly-messing | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hk0.118" dobbel flat125 km / t0.47 hk0.57 hk131 GPH250 psi200 psi2 081 NOK
PROCON 111A035F11CA Roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hk0.118" dobbel flat35 km / t0.24 hk0.29 hk48 GPH150 psi200 psi2 009 NOK
PROCON 111A100F11AA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk112 GPH150 psi200 psi2 003 NOK
PROCON 111A140F11AA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154 GPH150 psi200 psi2 009 NOK
PROCON 101b100F11BC Roterende vingepumpe, Clamp-On, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hkSpaltet med bronsekobling 1143100 km / t0.35 hk0.42 hk-60 psi-960NOK
PROCON 101C100F11BC Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hkSpaltet med plastkobling 1143100 km / t0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 141A140F11AA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, lavt bly-messing
2 065 NOK / enhet